カジメイク
竹炭消臭半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
83716090
品番
8839-91-M
参考基準価格(税別)
¥3,104
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
竹炭繊維は環境にやさしいだけでなく消臭・抗菌効果が洗濯回数に影響されることなく持続します。
通気性を高める脇メッシュを取り付けた吸水速乾素材です。
便利な袖ポケット付きです。
用途
一般作業等全般に。
トラスコ品番
207-7486
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
84~92
身長(cm)
160~170
着丈(cm)
67
機能
消臭・抗菌、通気性、吸水速乾