吉川国工業所
組み合わせて使える収納トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83716354
品番
225654
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サッと取り出せるオープンタイプの収納トレーです。
用途
バスタオル/約5枚収納
トラスコ品番
359-5195
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
262×465×255
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
230×423×230