曜日別特売
2003000007794 ツールバック アストロプロダクツ 83716896

 

2003000007794 ツールバック アストロプロダクツ 83716896
2003000007794 ツールバック アストロプロダクツ 83716896
2003000007794 ツールバック アストロプロダクツ 83716896
2003000007794 ツールバック アストロプロダクツ 83716896
2003000007794 ツールバック アストロプロダクツ 83716896

ツールバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83716896品番2003000007794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,724

軽くて丈夫なツールバックです。
開口部にファスナーが付いているので、中身が飛び出すことがありません。
開口部のフチにはスチール製のフレームが入っているので、開いたときに型崩れせず、大きく開くことができます。
外側と内側にポケットが付いているので、小物などが収納できます。
手持ちで運べる他に、重さのある状態でも持ち運びしやすいように、ショルダーベルトが付いています。

付属品ショルダーベルトトラスコ品番201-2247材質PVC幅(mm)230高さ(mm)230奥行(mm)310ポケット数外側×8/内側×6
注意
※繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
※鋭利な物を直接入れると、生地を破って飛び出す場合があります。
※過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。

※生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする