654 14.500 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 83717106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)14.5
溝長(mm)114
全長(mm)212
内容量1本注文コード83717106品番654 14.500
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-9092材質HSS全長(mm)212溝長(mm)114シャンクMT2表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118刃径(mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする