※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
16.2
14.5
16.2
3.02
4.98
溝長(mm)
125
114
125
36
52
全長(mm)
223
212
223
65
86
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717115
品番
654 16.200
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-0625
材質
HSS
全長(mm)
223
溝長(mm)
125
シャンク
MT2
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応