※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
3.02
14.5
16.2
3.02
4.98
溝長(mm)
36
114
125
36
52
全長(mm)
65
212
223
65
86
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717124
品番
651 3.020
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
234-3465
材質
HSS
全長(mm)
65
溝長(mm)
36
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
3.02
RoHS指令(10物質対応)
対応