651 4.980 ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング 83717140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)4.98
溝長(mm)52
全長(mm)86
内容量1本注文コード83717140品番651 4.980
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番234-4559材質HSS全長(mm)86溝長(mm)52表面処理TiNコートねじれ角(°)118刃径(mm)4.98RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする