245 14.700 ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 83717158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)14.7
溝長(mm)114
全長(mm)212
内容量1本注文コード83717158品番245 14.700
参考基準価格(税別)¥8,920販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-3289材質HSS全長(mm)212溝長(mm)114シャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118刃径(mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする