※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
18.8
14.7
18.8
溝長(mm)
135
114
135
全長(mm)
233
212
233
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717167
品番
245 18.800
参考基準価格(税別)
¥13,960
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-3282
材質
HSS
全長(mm)
233
溝長(mm)
135
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
18.8
RoHS指令(10物質対応)
対応