※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び寸法
M14
M14
M16
M20
M8
M10
M12
内径(Φmm)
16
16
18
22
9
11
13.5
外径(Φmm)
44
44
52
62
26
32
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
83717596
品番
W00005000140000012
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4441
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
3.2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
16
呼び寸法
M14
外径(Φmm)
44
表面処理
溶融亜鉛メッキ