曜日別特売
W00005000160000012 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005000160000012 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717605
W00005000160000012 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717605
W00005000160000012 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717605

角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
呼び寸法M16
内径(Φmm)18
外径(Φmm)52
内容量1箱(40個)注文コード83717605品番W00005000160000012
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番255-4442材質鉄(または標準)厚さ(mm)4.5種類角ワッシャー内径(Φmm)18呼び寸法M16外径(Φmm)52表面処理溶融亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする