曜日別特売
W00205000100000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00205000100000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717806
W00205000100000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717806
W00205000100000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717806

角ワッシャー(ステンレス・大形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(400個)
呼び寸法M10
内径(Φmm)10.5
外径(Φmm)28
内容量1箱(400個)注文コード83717806品番W00205000100000000
参考基準価格(税別)¥18,612販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番255-5974材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)15種類角ワッシャー内径(Φmm)10.5呼び寸法M10外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする