曜日別特売
W00005000060000004 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005000060000004 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717858
W00005000060000004 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717858
W00005000060000004 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717858

角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
呼び寸法M6
内径(Φmm)6.6
外径(Φmm)20
内容量1箱(400個)注文コード83717858品番W00005000060000004
参考基準価格(税別)¥22,988販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番257-9486材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー内径(Φmm)6.6呼び寸法M6外径(Φmm)20表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする