※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び寸法
M8
M6
M8
M12
内径(Φmm)
9
6.6
9
13.5
外径(Φmm)
26
20
26
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
83717867
品番
W00005000080000004
参考基準価格(税別)
¥11,046
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9495
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
2.3
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
9
呼び寸法
M8
外径(Φmm)
26
表面処理
三価ブラック仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応