※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び寸法
M8
M14
M16
M20
M8
M10
M12
内径(Φmm)
9
16
18
22
9
11
13.5
外径(Φmm)
26
44
52
62
26
32
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
83717885
品番
W00005000080000012
参考基準価格(税別)
¥5,066
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9515
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
2.3
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
9
呼び寸法
M8
外径(Φmm)
26
表面処理
溶融亜鉛メッキ