※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(400個)
1箱(200個)
呼び寸法
M16
M12
M14
M18
M20
M8
M10
M16
内径(Φmm)
18
14
16
20
22
9
11
18
外径(Φmm)
45
35
40
52
56
23
20
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
83718034
品番
W00005010160000012
参考基準価格(税別)
¥3,464
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9483
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
18
呼び寸法
M16
外径(Φmm)
45
表面処理
溶融亜鉛メッキ