PWP-30R 防水用強力両面テープ 3M(スリーエム) 83719328

 

PWP-30R 防水用強力両面テープ 3M(スリーエム) 83719328
PWP-30R 防水用強力両面テープ 3M(スリーエム) 83719328

防水用強力両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)30
内容量1巻注文コード83719328品番PWP-30R
参考基準価格(税別)¥1,978販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性・耐候性に優れています。
JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。
ブチルテープのように手が汚れません。
手で切れます。

用途
住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。
透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。
ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。
トラスコ品番460-0751材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする