minimal LAND
おててからあたえる フルーツミックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(45g)
注文コード
83719818
品番
MR-681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
フルーツをスティック状のおやつにしました。
おててからおやつを与えて仲良し度グーンとアップ!
食物繊維配合で毛玉ケアにも!!
成分
(保証成分)粗たん白質5.7%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分0.8%以下、水分10.1%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×20×200
カロリー(kcal)
約400/100g
原材料
(成分)穀類(とうもろこし等)、果実類(青パパイヤ、パイン、マンゴー、イチゴ、リンゴ等)、穀物発酵エキス、食物繊維(粉末セルロース)、ビタミン類(ビタミンC)、甘味料(ネオテーム)、香料、着色料(二酸化チタン、赤106、黄4)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物