曜日別特売
- ごきげん快適マット 超お徳用 ジェックス 83720274

ごきげん快適マット 超お徳用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード83720274品番-
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ほこりが少なく掃除がしやすい。抜群の吸湿・通気性でいつも快適。
天然素材で安心、バージンパルプ100%
【お掃除ラクラク】
木製のチップのように飛び散る粉やほこりが少なく、ケージの隙間からこぼれにくいためお掃除もしやすい。
【いつも快適】
吸湿性・保温性・通気性に優れており、夏は涼しく、冬は暖かいのでハムスター等の小動物の床材・巣材に最適です。
【天然素材で安心】
蛍光塗料不使用のバージンパルプ100%紙の床材です。針葉樹チップと比べて、低アレルギー素材でペットにもやさしい床材です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×390適応ハムスター、うさぎ、ハリネズミ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83720274
2025-09-15
用途: ハムスターの出産に備えて
その他業種

お得な大容量で惜しげなく使えます。
結構かたまりが入ってますが、ちゃんとほぐして巣作りしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする