曜日別特売
0219001.MXAP リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP LITTELFUSE 83720615

リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0219001.MXAP

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83720615品番0219001.MXAP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
溶断速度 = T
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83720615
2024-09-28
用途: 真空管アンプの保護用
サービス業

タイムラグのミゼットフューズは少なく、老舗ですので品質にも信頼あり重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする