0KLK001.T リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T LITTELFUSE 83720676

リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac (速断型) 0KLK001.T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83720676品番0KLK001.T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。

仕様
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
溶断速度 = F
本体材質 = メラミン
シリーズ = KLK
定格電圧(V)500定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする