TRYOPSIJPHC SAFETY トライオン クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743548

TRYOPSIJPHC SAFETY トライオン クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743548
TRYOPSIJPHC SAFETY トライオン クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743548

SAFETY トライオン クリアレンズ HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83743548品番TRYOPSIJPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。
適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。

用途飛来物などからの眼の保護に。適合JIS規格その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9795材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)120形状二眼幅(mm)135.5高さ(mm)44レンズ色クリア適合規格JIS機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色ブルー・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする