曜日別特売
SILPPSIHC SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743575

 

SILPPSIHC SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743575
SILPPSIHC SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743575
SILPPSIHC SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743575
SILPPSIHC SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ bolle 83743575

SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード83743575品番SILPPSIHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

TPO問わず着用できるデザイン。
ブリスタパッケージ版です
超軽量「掛けてる感」がない

用途
飛来物からの目の保護に
花粉・防塵・ウィルス対策に
その他【ツル】-【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番351-2072レンズ色クリアレンズフレーム色機能防傷加工/防曇加工コーティング防曇・防傷テンプル色材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%角度調節-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする