1653701JPHC SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ bolle 83743609

 

1653701JPHC SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ bolle 83743609
1653701JPHC SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ bolle 83743609
1653701JPHC SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ bolle 83743609
1653701JPHC SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ bolle 83743609

SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83743609品番1653701JPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です
また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。
歪みの少ないワイドビューです。
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。
眼鏡をしたまま装着が可能です。

用途
飛来物などからの眼の保護に
その他顔あたりソフトトラスコ品番351-2067材質レンズ:ポリカーボネート形状2眼型(※交換不可)幅(mm)159高さ(mm)59レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応通気孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする