曜日別特売
52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846
52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846
52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846
52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846
52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846
52100-011-LL 作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー Jawin 83743846

作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1着注文コード83743846品番52100-011-LL
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。トラスコ品番855-7260種別ジャンパーネイビーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル60/綿40肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)66機能消臭、抗菌、野帳対応素材ダイヤドビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする