曜日別特売
52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056
52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056
52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056
52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056
52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056
52102-036-101 作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ Jawin 83744056

作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)101
内容量1着注文コード83744056品番52102-036-101
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。トラスコ品番855-7304種別カーゴパンツシルバー混率(%)ポリエステル60/綿40股下(cm)78ウエスト(cm)101機能消臭、抗菌、野帳対応ヒップ(cm)121素材ダイヤドビーワタリ(cm)40.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする