※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
超硬ピンゲージ(シャンク付き)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83744555
品番
TAG-4.50
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。
熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。
高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途
精度穴の通、止検査に。
付属品
持ちやすいシャンク付き
トラスコ品番
859-0892
材質
ゲージ部:超硬合金
全長(mm)
71
呼び寸法(mm)
4.5
ゲージ長さ(mm)
30
ゲージ径(Φmm)
4.5
注意
※シャンクを取りつける事によりゲージ部への熱の影響を受けにくい構造になります。