WW724-245 WW724 作業半長靴・黒 おたふく手袋 83745036

WW724 作業半長靴・黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード83745036品番WW724-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。

用途土木建築業、農業などに。トラスコ品番161-5213ブラックサイズ(cm)24.5材質(裏)ポリエステル足幅EE材質(表面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする