おたふく手袋
WW724 作業半長靴・黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
83745045
品番
WW724-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
用途
土木建築業、農業などに。
トラスコ品番
161-9900
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(裏)
ポリエステル
足幅
EE
材質(表面)
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
半長靴