丸和ケミカル
しなやかなすべり止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
83745124
品番
2124
参考基準価格(税別)
¥186
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
その名の通りにしなやかでスムーズな装着感が特長の手袋です。
ポリエステルの混率が高く、比較的強度があります。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
トラスコ品番
820-7557
材質
手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト/ピンク、リスト:ホワイト
サイズ
M
長さ(cm)
中指:7.5
全長(cm)
21.5
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10