※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83746969
品番
6723 12.010
参考基準価格(税別)
¥40,960
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
182-0407
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
ダイヤモンドコート
首下長(mm)
36
寸法R(mm)
【コーナー】1
刃径公差
h10
ネック径(Φmm)
11.5
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応