曜日別特売
3021 4.000 2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング 83746978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード83746978品番3021 4.000
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

深い溝や、深い場所の加工に適しています。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-1907材質超硬刃数2全長(mm)75刃長(mm)25表面処理FIREコート寸法C(mm)【コーナー】0.05刃径公差h10シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする