曜日別特売
476 19.000 カウンターシンク90° レギュラ グーリング 83746996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90° レギュラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番177-4776
内容量1本注文コード83746996品番476 19.000
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番177-4776材質HSS刃数3枚全長(mm)63先端角(°)90先端径(mm)3.5シャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする