ユーエイキャスター
プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
83747285
品番
SG-75BN
参考基準価格(税別)
¥1,038
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0436
材質(車輪)
ナイロン(黒)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
70×58
取付高H(mm)
93
ボス幅B(mm)
30
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
55