※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
内径(mm)
17
6
8.4
10.5
13
17
21
外径(mm)
30
12.5
17
21
24
30
37
厚さ(mm)
3
1.6
2
2.5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
83747854
品番
W00080000160000055
参考基準価格(税別)
¥10,035
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
255-4459
材質
鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げ
厚さ(mm)
3
タイプ
ジオメット仕上げ
呼び径
M16
外径(mm)
30
内径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応