曜日別特売
W00083600120000012 ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO 83747915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00083600120000012 ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO 83747915
W00083600120000012 ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO 83747915
W00083600120000012 ”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO 83747915

”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(150個)
内径(mm)14
外径(mm)32
厚さ(mm)4
内容量1箱(150個)注文コード83747915品番W00083600120000012
参考基準価格(税別)¥7,446販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番255-6012材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)厚さ(mm)4タイプ溶融亜鉛メッキ呼び径M12外径(mm)32内径(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする