曜日別特売
W00280000060000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00280000060000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748037
W00280000060000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748037
W00280000060000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748037

”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
内径(mm)6.4
外径(mm)12.5
厚さ(mm)1.5
内容量1箱(2000個)注文コード83748037品番W00280000060000000
参考基準価格(税別)¥54,920販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番257-9513材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)1.5タイプ生地呼び径M6外径(mm)12.5内径(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする