丸和ケミカル
ぴたっと手袋 すべり止め付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10双)
注文コード
83748125
品番
S-9
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極薄の手袋に極小のすべり止めが付いており、作業性の良い手袋です。
用途
精密作業。
軽作業。
一般作業。
トラスコ品番
818-2667
材質
手袋:ナイロン、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック/ブラック・【リスト】グレー
サイズ
M
入数(双)
10
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13