曜日別特売
T2005 ツイストドリル(スチール鋼) リューター 83749209

ツイストドリル(スチール鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード83749209品番T2005
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スチール鋼です。
高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。

用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする