そうじっこ
そうじ機用取り替えパック 各社共通タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(11枚)
1袋(11枚)
1袋(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(11枚)
注文コード
83749769
品番
MC-119
参考基準価格(税別)
¥1,016
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
各社共通タイプです。
ゴミをたくさん吸って細かいゴミもキャッチします。
トラスコ品番
473-9042
幅(mm)
290
高さ(mm)
2.5
タイプ
各社共通
品名
そうじっこMC-119(12袋内箱)
奥行(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
集じん量(L)
※掃除機による