そうじっこ
そうじ機用取り替えパック 各社共通タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
1袋(11枚)
1袋(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
83749778
品番
MC-SK059
参考基準価格(税別)
¥1,016
販売価格(税込)
¥592
販売価格(税別)
¥
538
バスケットに入れる
各社共通タイプです。
ゴミをたくさん吸って細かいゴミもキャッチします。
トラスコ品番
473-9044
幅(mm)
314
高さ(mm)
3.5
タイプ
各社共通
品名
スーパーそうじっこ抗菌プラスMC-SK059(20袋内箱)
奥行(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
集じん量(L)
※掃除機による