minimal LAND
小鳥の日光浴ライト 交換球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
83750155
品番
MB-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。
小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。
材質
ガラス、他
規格
20W
本体寸法(mm)
直径58×150、口金:E26
対象動物
屋内小鳥飼育専用