ジェックス
四角ラビレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83750295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ゆったりサイズで安定!寝床&巣箱にも最適!
材質
トイレ本体:ポリプロピレン、スノコ・ワンタッチフック・フックリング:スチール
色
ミルキーホワイト
質量(g)
395
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約28×22.8×15