曜日別特売
SDR1806-1R0ML Bourns 表面実装インダクタ, 1 μH, 30A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-1R0ML BOURNS 83752377

Bourns 表面実装インダクタ, 1 μH, 30A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-1R0MLSDR1806-1R0ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
83752377
品番
SDR1806-1R0ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 30A
パッケージ/ケース = 1806
長さ = 18.3mm
奥行き = 14mm
高さ = 6.6mm
寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 4mΩ
シリーズ = SDR1806
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 100MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする