SRR7045-100M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2A, SRR7045-100M BOURNS 83752824

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2A, SRR7045-100MSRR7045-100M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83752824
品番
SRR7045-100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 2A
長さ = 7mm
奥行き = 4.5mm
シールド = あり
許容差 = 20%
シリーズ = SRR7045
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 40
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする