曜日別特売
SRR1260-330M Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-330M BOURNS 83752885

Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-330MSRR1260-330M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
83752885
品番
SRR1260-330M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。高周波数に最適

仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 3A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 60mΩ
シリーズ = SRR1260
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 9.97MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする