曜日別特売
SRN4026-3R3M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 1.6A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-3R3M BOURNS 83753050

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 1.6A, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-3R3MSRN4026-3R3M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83753050
品番
SRN4026-3R3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 1.6A
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 36mΩ
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする