SRN5040-470M Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 900mA, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-470M BOURNS 83753095

Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 900mA, 5 x 5 x 4mm, SRN5040-470MSRN5040-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83753095
品番
SRN5040-470M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 900mA
パッケージ/ケース = 5040
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 4mm
寸法 = 5 x 5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 324mΩ
シリーズ = SRN5040
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 7MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする