曜日別特売
SRP5015TA-R33M Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 9A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R33M BOURNS 83753488

Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 9A, 5.7 x 1.3 x 5.2mm, SRP5015TA-R33MSRP5015TA-R33M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3500個)
注文コード
83753488
品番
SRP5015TA-R33M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

SRP5015TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP5015TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。これらのインダクタはシールド付きなので、電磁放射が低レベルに抑えられ、0.15 ~ 22 μHのインダクタンスを実現します。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: シールド構造/カルボニルパウダーコア/高い飽和電流/RoHS準拠及びハロゲンフリー

仕様
インダクタンス = 330 nH
最大直流電流 = 9A
パッケージ/ケース = 5015
長さ = 5.7mm
奥行き = 1.3mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 5.7 x 1.3 x 5.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 9.8mΩ
シリーズ = SRP5015TA
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 120MHz
インダクタ構造 = 巻線型
ワイヤ:エナメル銅
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする