曜日別特売
SRN4018-150M Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1A, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-150M BOURNS 83753558

Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 1A, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-150MSRN4018-150M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83753558
品番
SRN4018-150M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ

仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 1A
パッケージ/ケース = 4018
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 264mΩ
シリーズ = SRN4018
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 18MHz
インダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする